| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-48710 Herst.-Nr.: Z M4X25 EAN/GTIN: 4013339125906 |
| |
|
| | |
| Niedax Schraube Z M4X25 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte 4.8 (Stahl), Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Kopfform Zylinderkopf, Gewindemaß metrisch 4, Länge 25mm, Schraubsystem Schraubschlitz, Zylinderkopfschraube mit Schlitz, DIN 84 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 4.8 (Stahl) | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindemaß metrisch: | 4 | Länge: | 25 mm | Schraubsystem: | Schraubschlitz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 4.8 m 4 x 25, din 84, din 84-4.8, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallgewindeschraube, Metallschraube, Schraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,112* | € 0,158* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1129* | € 0,1589* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,102* | € 0,161* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,1288* | € 0,1788* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,13344* | € 0,18444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|