| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-487015 Herst.-Nr.: 241034 EAN/GTIN: 4015082410346 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter 16A, 1+N-p, C-Char FAZT-C16/1N Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ... 50Hz, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 70,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | Ja | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 70.5 mm | Zusatzeinrichtungen möglich: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,89* | € 51,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,72* | € 55,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,97* | € 56,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,20* | € 58,83* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 48,05* | € 61,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|