Jumo pH-Messumformer 20255101801400023000 Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 110 ...
240V, Bemessungsbetriebsfrequenz 48 ...
63Hz, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ...
+60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ...
+100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ...
+300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ...
+500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ...
+1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ...
+2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ...
+2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ...
+5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ...
+10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ...
+20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
200 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
24 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
30 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ...
5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ...
10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ...
-5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ...
-10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ...
0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ...
1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ...
0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ...
2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...
5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...
10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...
20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ...
20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ...
+5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ...
+10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ...
+20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ...
0 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ...
4 mA 0, Schaltspannung 240V, Schaltstrom 5A, Ausgangskreis Relais Wechsler 2, Höhe 48mm, Breite 96mm, Tiefe 95mm, Gerätebauform Einbaugerät, Montageart Frontbefestigung, Schutzart (IP) IP65, Kompakte Mehrkanal- Messumformer/Regler für pH, Redox, Ammoniak, Einheitssignale und Temperatur.
Displaydarstellung wählbar: große Ziffern, Bargraph oder Tendenzanzeige, integrierte Kalibrierroutinen: 1-, 2- und 3-Punkte, mit Mathematik- und Logikmodul sowie Kalibrierlogbuch, Wasch-Timer zum Ansteuern von Reinigungseinrichtungen integriert.
Schnittstellen: Haupteingang für pH, Redox oder Ammoniak-Fühler, Kompensationseingang, 2 Binäreingänge, 1 Analogausgangsmodul
| |
Art der Spannungsversorgung: | aktiv |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 110 V | 240 V |
Bemessungsbetriebsfrequenz: | 48 Hz | 63 Hz |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Schaltspannung: | 240 V |
Schaltstrom: | 5 A |
Ausgangskreis Relais Wechsler: | 2 |
Höhe: | 48 mm |
Breite: | 96 mm |
Tiefe: | 95 mm |
Gerätebauform: | Einbaugerät |
Montageart: | Frontbefestigung |
Schutzart (IP): | IP65 |
Gefahrstoff: | k.A. |