Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kippdübel mit Haken 224 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-48488
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     224 H
EAN/GTIN:
     4013339154005
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Niedax Kippdübel mit Haken 224 H Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Ausführung mit Deckenhaken, Gewindemaß metrisch 6, Bohrlochdurchmesser 17mm, Dübellänge 100mm, Mit Unterlegscheibe,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
mit Deckenhaken
Gewindemaß metrisch:
6
Bohrlochdurchmesser:
17 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, niedax kippdübel, federklappdübel, deckenhaken ø6 mm, Dübel, Hohldeckenhaken, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Kippdeckenhaken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,7936*
€ 2,7936*
25
€ 5,95*
ab € 2,6656*
€ 3,5056*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,36*
€ 3,61*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,3644*
€ 3,6344*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,44911*
€ 3,72911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.