Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Deckel RKSD 150 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-47995
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSD 150 F
EAN/GTIN:
     4013339561803
Suchbegriffe:
Abdeckung
Deckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahnkreuzstück
Niedax Deckel RKSD 150 F Breite 150mm, Geeignet für Kabelrinne, Befestigungsart Deckelklammer, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Lose aufliegend, Deckelklammer sind separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,12*
€ 156,72*
€ 5,95*
ab € 125,94*
€ 157,35*
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 163,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,36*
€ 167,57*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 135,38*
€ 168,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.