| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-474698 Herst.-Nr.: 000466300000 EAN/GTIN: 4005298024215 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Western-Dose AP T275 Aufputz, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Abdeckrahmen, Weitere Informationen: | | Aufputz: | Ja | Unterputz: | Nein | Kanaleinbau: | Nein | Bodentank/Unterflurmontage: | Nein | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Zentralplatte: | Nein | Abdeckrahmen: | Ja | Mit Textfeld: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose, Western-Dose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,30* | € 9,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,32* | € 9,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,12* | € 10,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,13* | € 10,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,09* | € 25,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|