Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Werkzeug SF-BIT-SLS0,9X6,5-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-471089
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212606
EAN/GTIN:
     4046356590297
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 50mm
Phoenix Contact Werkzeug SF-BIT-SLS0,9X6,5-50 Anschlussmaß 1/4 Zoll, Klingenbreite 6,5mm, Klingenstärke 0,9mm, Federkugelbefestigung, Passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
0.9 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), Bit, Einsatz, Schlitz-Einsatz, Schlitzschraubenbit, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,192*
€ 10,732*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 10,76*
5
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 10,81*
5
Frei Haus
ab € 8,452*
€ 11,072*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 9,76*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.