| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-470687 Herst.-Nr.: 51500060102 EAN/GTIN: 4051268073158 |
| |
|
| | |
| Hera Möbel-Einbauschalter weiß 51500060102 Art des Zubehörs Schalter, Farbe weiß, Ader-Zahl 2, Nennquerschnitt 0,75mm², Einbau Wippschalter, für 55mm Bohrung, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, Schaltleitung 2m mit Eurokupplung Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Schalter | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 2 | Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ARF, Elektrisches Zubehör, Elektrisches Zubehör für Leuchten, Möbelschalter, Zwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,18* | € 29,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,03* | € 30,92* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 22,56* | € 31,35* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,51* | € 31,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|