| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-468225 Herst.-Nr.: KSR 50 EAN/GTIN: 4040918102928 |
| |
|
| | |
| Puk Group Kabelschutzring KSR 50 Geeignet für Kabelrinne, Werkstoffgüte Kunststoff ummantelt, Bauform Spritzgussteil, Länge 43mm, Breite 23mm, Farbe schwarz, Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelrinne | Werkstoffgüte: | Kunststoff ummantelt | Bauform: | Spritzgussteil | Länge: | 43 mm | Breite: | 23 mm | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,20* | € 1,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,214* | € 1,954* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,27* | € 2,03* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,36* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|