Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spittler Deckenleuchte 1x10W LED EKO+19 LED ES anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-465511
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     301383
EAN/GTIN:
     8018367980646
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Spittler Deckenleuchte 1x10W LED EKO+19 LED ES anth Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 10W, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Geeignet für Wandmontage, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 255mm, Breite 188mm, Höhe/Tiefe 126mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Gehäuse, Zierring und Blende aus lackiertem Aluminiumdruckguss, Wärmeleiter aus Aluminium, Diffusor aus Pressglas mit satinierter Innenseite, Dichtring aus EPDM, LED Array, inklusive Konverter, thermische Schnittstelle mit Phasenwechsel, äußere Schrauben aus Edelstahl, für den Innen- und Außenbereich

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
10 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar:
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
255 mm
Breite:
188 mm
Höhe/Tiefe:
126 mm
Mit Schalter:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK07
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,64*
€ 115,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,85*
€ 117,32*
€ 5,46*
ab € 95,75*
€ 119,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,12*
€ 123,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 109,69*
€ 136,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.