Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Schütz 3Schließer,1Öffner HS 25-31 24V/50HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-462151
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980409
EAN/GTIN:
     4014712067110
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 3s 1ö 24v
installationsschütz
installationsschütz 3s 1ö
Doepke Schütz 3Schließer,1Öffner HS 25-31 24V/50HZ Bemessungsbetriebsspannung 400 ...

400V, Bemessungsbetriebsstrom 25A, Gebrauchskategorie 3, Bemessungsbetätigungsspannung 24 ...

24V, Spannungsart der Betriebsspannung AC, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Schließer 3, Anzahl der Öffner 1, Max.

Glühlampenlast 3000W, Max.

Leuchtstofflampenlast 1190VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2552VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1360VA, Anzahl der Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 66mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
3
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Schließer:
3
Anzahl der Öffner:
1
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1190 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1360 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschütz, Schütz, Schützbaustein, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,08*
€ 72,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,26*
€ 72,12*
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 73,44*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,81*
€ 77,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,94*
€ 80,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,85*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.