| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-460681 Herst.-Nr.: 85112 EAN/GTIN: 4260049681103 |
| |
|
| | |
| Lingg&Janke Wohnungswasserzähler Baulänge110mm/90C 85112 Andrae Kalt-/ Warmwasserzähler - Aufputz Wohnungswasserzähler, Einstrahl Trockenläufer, geeicht, einschl. KNX-Busankoppler in Aufputz Anschlußbox mit FacilityWeb, Nenndurchfluss 1,5 cbm, DN 15, Baulänge 130 mm, Gewinde 3/4, Einbaulage beliebig, max Temperatur 90 °C Weitere Informationen: | | Messleitung: | Nein | Abgreifklemme: | Nein | Prüfspitze: | Nein | Messleitungsverbinder: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,52* | € 196,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,12* | € 197,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,15* | € 204,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 237,72* | € 274,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|