Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Krone Stella 6Lp. E14/40W, gold 850596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-458338
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00850596
EAN/GTIN:
     4250047736202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
LED Hängeleuchte
Brumberg Leuchten Krone Stella 6Lp.

E14/40W, gold 850596 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E14, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 6, Lampenleistung 40W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe Gold, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung Gold, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe 550mm, Außendurchmesser 740mm, Abhängung mitgeliefert, Pendellänge 750 ...

1250mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E14
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Lampenleistung:
40 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Farbe der Abdeckung:
Gold
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Höhe:
550 mm
Außendurchmesser:
740 mm
Abhängung mitgeliefert:
Ja
Pendellänge:
750 mm | 1250 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.251,83*
€ 1.401,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.269,06*
€ 1.415,49*
€ 65,00*
ab € 1.278,74*
€ 1.432,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.341,44*
€ 1.497,59*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,22*
€ 1.543,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,45*
€ 1.836,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,42*
€ 1.816,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,98*
€ 1.743,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,64*
€ 1.697,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,22*
€ 1.657,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.