| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-454709 Herst.-Nr.: 200043063-00 EAN/GTIN: 4015739430635 |
| |
|
| | |
| Siedle&Söhne Namensschild Metall Classic ZNSM/CL-02 Geeignet für Türstation, Erweiterungsart Anbau, Installationstechnik systemunabhängig, Werkstoff rostfreier Stahl, Zubehör-Namensschild Metall Classic aus Edelstahl gebürstet, ohne Gravur zum Austausch gegen das serienmäßig eingebaute, hinterleuchtete Namensschild. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Türstation | Erweiterungsart: | Anbau | Installationstechnik: | systemunabhängig | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Classic, Gravur, Klingeltaste, Namensschild, Ruftaste, Sprechanlagenerweiterung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,93* | € 32,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,21* | € 33,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,82* | € 33,61* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 25,81* | € 34,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,81* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|