| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-454656 Herst.-Nr.: 39340 EAN/GTIN: 4011459393403 |
| |
|
| | |
| Grothe Netzgerät AP, f. Hutschiene NG AL12/5A Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Ausgangsstrom 4000mA, Stabilisiert, Art der Ausgangsspannung DC, Anschlussart Klemme, Montageart Tragschiene, Netzgerät, Aufputz, Hutschienenmontage, 230 V AC, 50 Hz, 12 V DC, 5 A, 92 x 72 x 70 mm Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 12 V | Ausgangsstrom: | 4000 mA | Stabilisiert: | Ja | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | Klemme | Montageart: | Tragschiene | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, einbau netzteil, CCTV, Gehäuse, Kamera, Netzgerät, Netzteil, Sicherheitstechnk, Videoüberwachung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,64* | € 86,65* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,10* | € 87,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,64* | € 88,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,54* | € 89,59* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 72,01* | € 90,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|