| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-45312 Herst.-Nr.: 89300032 EAN/GTIN: 5703466179376 |
| |
|
| | |
| Devi Ausgleichsplatten incl. Trittschall Devidry FM 4 Anwendung sonstige, Ausführung sonstige, Stärke 8mm, Ausgleichselemente ohne Heizleitungen, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Dämmwert 8 W/m²K, Fläche 4,0 m², 400 x 100 cm Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Stärke: | 8 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsplatten, Dämmung, Fussbodenheizung, Fussbodentemperierung, Heizung, Wärmedämmung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,52* | € 183,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,92* | € 183,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 175,11* | € 205,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,04* | € 214,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 230,30* | € 268,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|