Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Infrarotstrahler EnergoInfra, 1500 W EIR 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-452366
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR 1500
EAN/GTIN:
     4030262004023
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Kraemer&Kraus Infrarotstrahler EnergoInfra, 1500 W EIR 1500 Ausführung Decken-/Wandstrahler, Spannung 230 ...

230V, Anzahl der Heizstufen 1, Min.

Heizleistung 1500W, Max.

Heizleistung 1500W, Schutzart (IP) IP44, Höhe 122mm, Breite 1680mm, Tiefe 75mm, Infrarotstrahler aus Edelstahl mit Alu-Reflektor, Edelstahlheizkörper und Edelstahlschutzgitter, ohne Zugschalter

Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
1500 W
Max. Heizleistung:
1500 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
122 mm
Breite:
1680 mm
Tiefe:
75 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, infrarotheizer 1500 w, wickeltisch heizstrahler, kraemer&kraus infrarotstrahler, Heizstrahler, Infrarot-Strahler, Wärmestrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 131,41*
€ 161,21*
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 165,97*
Frei Haus
ab € 141,12*
€ 172,64*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 160,14*
€ 195,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 194,91*
€ 236,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.