Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spittler Deckenleuchte E27 1x16W TSE EKO+19 E27 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-452291
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     302011
EAN/GTIN:
     8018367927153
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Spittler Deckenleuchte E27 1x16W TSE EKO+19 E27 gr Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 16W, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Wandmontage, Lichtaustritt direkt, Länge 254mm, Breite 187,9mm, Höhe/Tiefe 125,3mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Brandschutz \"F\", Gehäuse, Zierring und Blende aus lackiertem Aluminiumdruckguss, Diffusor aus Pressglas, innen mattiert, Parabolreflektor aus Aluminium
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
16 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
254 mm
Breite:
187.9 mm
Höhe/Tiefe:
125.3 mm
Mit Schalter:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP66
Brandschutz "F":
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,97*
€ 54,65*
€ 5,46*
ab € 42,18*
€ 55,91*
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,72*
€ 57,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,45*
€ 63,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.