Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schraubeinsatz SF-BIT-SL 0,5X3,0-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-451214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212566
EAN/GTIN:
     4046356590013
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 50mm
Phoenix Contact Schraubeinsatz SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 Anschlussmaß 1/4 Zoll, Klingenbreite 3mm, Klingenstärke 0,5mm, Federkugelbefestigung, Passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), Bit, Einsatz, Schlitz-Einsatz, Schlitzschraubenbit, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,382*
€ 4,712*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,74*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 4,99*
5
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,05*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 4,07*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.