| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-448980 Herst.-Nr.: 52507 EAN/GTIN: 4048879026888 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik Optokoppler 52507 Eingangsspannung 90 ... 250V, Ausgangsspannung 5 ... 48V, Bemessungsbetriebsstrom Ie 0,5A, Art des Digitalausgangs Transistor, Mit LED-Anzeige, Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 90 V | 250 V | Ausgangsspannung: | 5 V | 48 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0.5 A | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Mit LED-Anzeige: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,15* | € 28,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,10* | € 29,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,83* | € 30,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,87* | € 31,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,75* | € 32,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|