Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro P-LED Einbauleuchte 3W 700mA 3000K P22 03 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-441393
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     P220302
EAN/GTIN:
     4037293369206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
EVN Elektro P-LED Einbauleuchte 3W 700mA 3000K P22 03 02 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 3W, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe Aluminium, Höhe/Tiefe 32mm, Außendurchmesser 53mm, Einbautiefe 34mm, Einbaudurchmesser 46mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), 1 m Anschlussleitung mit freien Aderenden, CREE-Power-LED, Farbtemperatur 3000 Kelvin, Glas satiniert, Netzgerät bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Lampenleistung:
3 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
32 mm
Außendurchmesser:
53 mm
Einbautiefe:
34 mm
Einbaudurchmesser:
46 mm
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP20
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 32,38*
€ 5,46*
ab € 23,59*
€ 32,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 32,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,99*
€ 34,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,43*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.