Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-438781 Herst.-Nr.: 1025950005 EAN/GTIN: 4032248775682 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Patchkabel 0,5m IE-C5DD4UG0005MCSMCS Kategorie 5E, Länge 0,5m, Mantel-Farbe grün, Schutzart (IP) IP67, Weitere Informationen: | | Kategorie: | 5E | Länge: | 0.5 m | Mantel-Farbe: | grün | Schutzart (IP): | IP67 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat5, Cat6, Kat6, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorsteckverbinder, profinet kabel 0,5m, industrial ethernet kabel, sensorsteckverbinder m12, Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,53* | € 43,91* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 33,57* | € 43,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,86* | € 44,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,49* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,48* | € 44,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|