Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Tischleuchte Girata 1Lp. E27/60W,chrom 829051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-431940
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00829051
EAN/GTIN:
     4250047748489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Brumberg Leuchten Tischleuchte Girata 1Lp.

E27/60W,chrom 829051 Art der Leuchte Wohnraumleuchte, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung E27, Lampenleistung 60W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe Chrom, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung Chrom, Montageart Standfuß, Länge 280mm, Breite 200mm, Höhe 510mm, Mit Schalter, Schutzklasse I,

Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Lampenleistung:
60 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Farbe der Abdeckung:
Chrom
Justierbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Montageart:
Standfuß
Länge:
280 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
510 mm
Mit Schalter:
Ja
Schutzklasse:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 357,49*
€ 415,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,82*
€ 419,32*
Frei Haus
ab € 372,05*
€ 432,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,02*
€ 442,61*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 393,07*
€ 454,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,33*
€ 516,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.