| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-42599 Herst.-Nr.: 228991 EAN/GTIN: 4015082289911 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Kabelaufspleiskasten CU-System ZSD-K/AS/G/HG Montage unter Schrank, Polzahl 4, Anschlussart Sammelschiene, Schutzart (IP) IP54, Höhe 3335mm, Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | Nein | Montage über Schrank: | Nein | Montage unter Schrank: | Ja | Polzahl: | 4 | Anschlussart: | Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP54 | Höhe: | 3335 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 23,55* | € 31,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 30,97* | € 40,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,07* | € 41,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,83* | € 50,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,15* | € 57,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|