Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn Scheinwerfer ws 5x3W LED wws/verti 8 813 066 020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-424970
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8813066020
EAN/GTIN:
     4022644297109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Meyer+Sohn Scheinwerfer ws 5x3W LED wws/verti 8 813 066 020 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 3W, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Länge 112mm, Breite 86mm, Höhe/Tiefe 90mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels RGB, Für externe DMX-Steuerung, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala 120°, bandförmige Lichtverteilung, horizontal, LED-Farbe RGB, Kabelanschluss 2 x M16, LED-Modul als Ersatzteil lieferbar

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lampenleistung:
3 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
112 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, scheinwerfer, meyer+sohn scheinwerfer, Außenbeleuchtung, Außenleuchte, Außenstrahler, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Lampe, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Superlight Compact Micro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,96*
€ 428,22*
Frei Haus
ab € 365,87*
€ 432,28*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 386,42*
€ 456,58*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,51*
€ 523,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.