| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-424029 Herst.-Nr.: 000008070000 EAN/GTIN: 4005298059101 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Rundfunk-Empfängerweiche A114Lose Anschlussart IEC, Anzahl der Ausgänge 2, Anzahl der Eingänge 1, Ausführung Empfängerweiche, 75 Ohm, mit Steckanschluss, Farbe: weiß, Eingang: Koaxstecker DIN 45 325, Ausgang: UKW DIN 45 316, 240/300? - LMK/Erde DIN 45 315 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | IEC | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Ausführung: | Empfängerweiche | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,96* | € 5,89* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,23* | € 6,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,49* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|