| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-423879 Herst.-Nr.: 61825050 EAN/GTIN: 4044773307382 |
| |
|
| | |
| Lapp Zubehör Rohr-Kabel-Schlauchschelle SILVYN RKS 1 22/15 Nenndurchmesser 22mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Kunststoffummantelt, Anwendungsgebiete: Anlagenbau, Bahnanwendungen, Automobilindustrie, Befestigungsschelle für Kabel, Schäuche und Rohre Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 22 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Geeignet im Brandschutzbereich: | Nein | Kunststoffummantelt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,7691* | € 0,9791* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,7692* | € 0,9792* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7844* | € 0,9944* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,81* | € 1,02* | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8286* | € 1,0486* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|