Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Deckel RKSD 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-41542
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSD 400
EAN/GTIN:
     4013339269501
Suchbegriffe:
Abdeckung
Deckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahnkreuzstück
Niedax Deckel RKSD 400 Breite 400mm, Geeignet für Kabelrinne, Befestigungsart Deckelklammer, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Lose aufliegend, Deckelklammer sind separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 175,94*
€ 218,05*
€ 5,95*
ab € 175,85*
€ 218,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,07*
€ 232,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 206,80*
€ 250,57*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.