| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-399100 Herst.-Nr.: 267963 EAN/GTIN: 4251401402566 |
| |
|
| | |
| Gifas Electric Steckernetzteil 24W 267963 Steckernetzteil mit Winkelkupplung, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 24 V, DC für Nennleistung max. 24V mit 1,8 m Ausgangkabel und Winkelkupplung 3pol. (Fab. Binder) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,91* | € 94,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,00* | € 117,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,69* | € 141,17* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 121,45* | € 152,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|