Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Befestigungswinkel F 48-polig 09 06 000 9975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-394464
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060009975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Harting Befestigungswinkel F 48-polig 09 06 000 9975 Direktmontage möglich, Länge 16,1mm, Breite 13,3mm,
Weitere Informationen:
Schienenmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Länge:
16.1 mm
Breite:
13.3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fixierung, Halterahmen, Kontakteinsatzhalterung, Steckverbinder-Zubehör, Summenbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7448*
€ 0,9548*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,05*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,16*
1
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,17*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.