Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Kompaktnetzgerät 85095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-39031
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85095
EAN/GTIN:
     4048879080484
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Murrelektronik Kompaktnetzgerät 85095 Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

28V, Max.

Ausgangsstrom 1 10A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 340 ...

480V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 340 ...

480V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite 68mm, Höhe 127mm, Tiefe 160mm, Schutzart (IP) IP20, Kurzschluss- und überlastfest, Zulassungen UL, cUL bis 60° mit voller Leistung, is 40° 120 % Leistung, Wählbares Abschaltverhalten, Schlanke Buchform

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340 V | 480 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340 V | 480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
160 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil murr, din netzteil, Gleichstromversorgung, Kompaktnetzgerät, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteilmodul, SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 303,63*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,33*
€ 309,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,35*
€ 318,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,00*
€ 322,43*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 286,24*
€ 330,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.