Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso UP-Doppeltaster perlweiß 252510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-389945
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     252510
EAN/GTIN:
     4013984107418
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
elso doppeltaster
Elso UP-Doppeltaster perlweiß 252510 Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte 2 Schließer, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Aufdruck ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Farbvariante perlweiß, Doppeltaster, Farbe: perlweiß, 2 Schließer, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~, Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm.

Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
2 Schließer
Rückmeldekontakt:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: doppeltaster, doppeltaster weiß, RENOVIERUNG, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.