Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-388960 Herst.-Nr.: 313000 EAN/GTIN: 8711893130003 |
| |
|
| | |
| Erico Eristrut Befestig.-Element ZE100 Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Gewindemaß metrisch 8, Mit Sechskantschraube und Unterlegscheibe Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewindemaß metrisch: | 8 | Mit Feder: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 6,37* | € 7,52* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,4444* | € 7,5544* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 6,4833* | € 7,6133* | | | | | 30 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 6,6068* | € 7,7668* | | | | Lager 5382 | | | | 25 | | € 5,80* | ab € 7,34* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 214,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|