Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Taster beleuchtet 10A Steckklemme rws 502124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-387937
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     502124
EAN/GTIN:
     4013984113488
Suchbegriffe:
RENOVIERUNG
Taster
Elso Taster beleuchtet 10A Steckklemme rws 502124 Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte, Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte 1 Wechsler, Anzahl der Betätigungswippen 1, Mit Beleuchtung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Aufdruck ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Farbvariante reinweiß, Taster 10 A 250 V~ Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Universaltaster beleuchtet (Aus-/Wechseltaster) 1 Wechsler, mit separatem Neutralleiteranschluss Farbe: reinweiß Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Wechsler
Rückmeldekontakt:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 14,84*
10
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 17,30*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,04*
€ 18,52*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.