Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-387078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1955947
EAN/GTIN:
     4017918926700
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder CCVA 2,5/11 #1955947 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung sonstige, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 5, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses Einpressanschluss, Durchmesser des Anschlusspins 1mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart einpressen,
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Durchmesser des Anschlusspins:
1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
einpressen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 11 polig, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1924*
€ 1,5624*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3768*
€ 1,7768*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4366*
€ 1,8466*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 1,98*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5797*
€ 1,9897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0311*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.