Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-38432 Herst.-Nr.: 372110 EAN/GTIN: 4013364119055 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Anschlussklemme St/tZn senk. f.Profile 3-18 372 110 Art des Verbinders Flanschklemme, Geeignet für Rundleiterdurchmesser 6 ... 10mm, Klemmbereich 5 ... 18mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Anschlussklemmen für Stahlträger, schwere Ausführung, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen, Ausführung senkrecht, Anschluss mit Klemmbock längs und quer Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Flanschklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 6 mm | 10 mm | Klemmbereich: | 5 mm | 18 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 4,25* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,15* | € 5,25* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 4,28* | € 5,36* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,82* | € 5,52* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,06* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|