Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MSTBU 2,5/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-383701
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1824256
EAN/GTIN:
     4017918049058
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MSTBU 2,5/1 #1824256 Höhe 17mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 15, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Direktanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün,

Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
15
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Direktanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grün
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehaeuse 15 pol, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Leiterplattenklemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,8662*
€ 12,0962*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 12,20*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 12,21*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,0445*
€ 12,3045*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 697,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.