Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-38302 Herst.-Nr.: 7406928 EAN/GTIN: 4012195109891 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Aufstockring f. US80 AR80 24 Nenngröße 86mm, Höhe 24mm, Werkstoff sonstige, Aufstockring zur Höhenaufstockung der Montageebene in einer Unterflur-Auslassdose UDL2/80 oder des Kanalauslasses US80 Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 86 mm | Höhe: | 24 mm | Werkstoff: | sonstige | Dichtungseinbaumöglichkeit: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,37* | € 17,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,55* | € 17,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,82* | € 18,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,35* | € 18,86* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,05* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|