Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Hilfsschalterblock CA4-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
Artikel-Nr.:
     5382E-382417
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010110R1010
EAN/GTIN:
     3471523130005
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontakt 1s
ABB Stotz S&J Hilfsschalterblock CA4-10 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Ausführung aufsteckbar,
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,77*
€ 2,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,55*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 2,44*
€ 3,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,77*
Lager 5382
117
€ 5,80*
ab € 2,88*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 58,69*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 165,97*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 114,00*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.