Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MCV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-381092
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836299
EAN/GTIN:
     4017918105167
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MCV 1,5/ 2-G-5,08 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Anzahl der Steckkontakte 2, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Durchmesser des Anschlusspins 0,8mm, Länge des Pins 3,4mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten, Grungehäuse mit Seitenwänden
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Durchmesser des Anschlusspins:
0.8 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grün
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, reihenklemmen grün, Anschlussklemme, Combicon control, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Mini COMBICON, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2686*
€ 0,3686*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3098*
€ 0,4198*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31662*
€ 0,42662*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3204*
€ 0,4304*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.