Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-378391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1758021
EAN/GTIN:
     4017918030230
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 Steckverbinderausführung fixierter Steckverbinder, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 3, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 3,9mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart löten, Die Stahlüberfeder sorgt für ein zusätzliches Sicherheitsplus, insbesondere bei Temperatur- und Leistungsschwankungen Kodierprofile CP-MSTB als Fehlsteckschutz
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
3
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grün
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stiftleiste 3-polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,418*
€ 0,538*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42643*
€ 0,55643*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43512*
€ 0,56512*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4783*
€ 0,6083*
Lager 5382
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,48*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.