Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Einzelbefestigung 09 02 000 9921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-376732
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09020009921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Harting Einzelbefestigung 09 02 000 9921 Direktmontage möglich, Länge 16,8mm, Breite 14,8mm,
Weitere Informationen:
Schienenmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Länge:
16.8 mm
Breite:
14.8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fixierung, Halterahmen, Kontakteinsatzhalterung, Steckverbinder-Zubehör, Summenbefestigung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,235*
€ 1,435*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2359*
€ 1,4359*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2956*
€ 1,4956*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,57*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5398*
€ 1,7098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.