Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder DFK-PC16/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-374308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703373
EAN/GTIN:
     4017918994297
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchkontaktierung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder DFK-PC16/ 2-ST-10,16 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ...

16mm², Bemessungsstrom In 55A, Bemessungsspannung 55V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Polzahl 2, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 10,16mm, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 44,1mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 12,4mm, Farbe grün, Stärke der Montageplatte 1 ...

3mm,

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
55 A
Bemessungsspannung:
55 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 0 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10.16 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
44.1 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte außen:
12.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grün
Stärke der Montageplatte:
1 mm | 3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,011*
€ 4,111*
10
€ 5,46*
ab € 3,479*
€ 4,659*
10
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,86*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,89*
€ 5,20*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,9915*
€ 5,3215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.