| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-369109 Herst.-Nr.: 24243 EAN/GTIN: 4015162242430 |
| |
|
| | |
| Indexa Adapter Cinch-Kup. Scart-St. CKU-SST Anschluss 1 Cinch, Ausführung Anschluss 1 Buchse, Anschluss 2 Scart, Ausführung Anschluss 2 Stecker, Adapter von Cinch-Kupplung auf Scart-Stecker. Eingang: 1x Video-Cinch, 2x Audio-Cinch, Ausgang: Scart. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Cinch | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anschluss 2: | Scart | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapter SCART, SCART Adapter, Scart Steckverbinder, cinch steckverbinder, AV-Adapter, Adapter, Cinch-Adapter, Cinch-SCART-Adapter, SCART-Adapter, SCART-Cinch-Adapter, SCART-RCA, Scart-Chinch, Scart-Cinch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,62* | € 1,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,62* | € 1,03* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 0,67* | € 1,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,68* | € 1,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,70* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|