Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom UP-Türstation 15Taster,3-reih.,PVD TMG-15/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-367496
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1115892
EAN/GTIN:
     4250111845403
Suchbegriffe:
Außenstation
ESTA
Klingelplatte
Klingeltableau
Elcom UP-Türstation 15Taster,3-reih.,PVD TMG-15/3 Anzahl der Klingeltasten 15, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Unterputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe Gold, Videoerweiterung möglich, TMG-15/3 Türstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA.

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

Weitere Informationen:
Anzahl der Klingeltasten:
15
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Gold
Videoerweiterung möglich:
Ja
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Objekttürstation, TMG-15/3, Türstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.012,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.