Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschluss alu Cinch/Klinke 3,5/VGA MA A 1072 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-367361
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1072AL
EAN/GTIN:
     4011377070554
Suchbegriffe:
AS 500
Anschlussdose
Anschlusssystem
Cinch Audio
Jung Multimedia-Anschluss alu Cinch/Klinke 3,5/VGA MA A 1072 AL Unterputz, Befestigungsart schrauben, Anzahl der Datenanschlüsse 3, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0, Anzahl der Radio-Anschlüsse 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog 0, Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN 0, Farbe sonstige, Cinch Audio, Miniklinke 3,5 mm und VGA, für die Serie A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Miniklinke 3,5 mm: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 bis 2000 V ~, DC 800 V, Steck- und Abziehkräfte: 4,9 bis 14,7 N, Steckzyklen: ? 2000, Durchgangsbuchse: 3,5 mm, Audio Stereo, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten VGA: Auflösung: ? 800 x 800 Pixel, ? 1280 x 1024 Pixel, S-VGA kompatibel, Frequenzbereich: ? 160 MHz, Kontaktwiderstand: ? 30 m?, Isolationswiderstand: ? 1000 M?, Spannungsfestigkeit: AC 1000 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steckkräfte: 43,9 N, Abziehkräfte: 3,92 N, Steckzyklen: ? 500, Durchgangsbuchse: 15-polig, D-Subminatur, 180°, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Modular:
Nein
Anzahl der Datenanschlüsse:
3
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:
0
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,43*
€ 112,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,55*
€ 115,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,79*
€ 118,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,50*
€ 123,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,71*
€ 124,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.