Murrelektronik Ethernet/IP 8A digital 55087 Versorgungsspannung bei DC 24 ...
24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Art des Digitalausgangs sonstige, Ausgangsstrom 2A, Zulässige Spannung am Ausgang 24 ...
24V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 63mm, Höhe 225mm, Tiefe 36mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0,
| |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 |
Art des Digitalausgangs: | sonstige |
Ausgangsstrom: | 2 A |
Zulässige Spannung am Ausgang: | 24 V |
Art der Ausgangsspannung: | DC |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | Ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja |
Funkstandard Bluetooth: | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
IO-Link Master: | Nein |
Systemkomponente: | Ja |
Schutzart (IP): | IP67 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Nein |
Tragschienenmontage möglich: | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | Ja |
Fronteinbau möglich: | Nein |
Rack-Montage möglich: | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 63 mm |
Höhe: | 225 mm |
Tiefe: | 36 mm |
Gefahrstoff: | k.A. |