Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Wärmestrahler EE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-362175
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 6
EAN/GTIN:
     4030262003637
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler
Kraemer&Kraus Wärmestrahler EE 6 Ausführung Decken-/Wandstrahler, Spannung 230 ...

230V, Anzahl der Heizstufen 1, Min.

Heizleistung 600W, Max.

Heizleistung 600W, Schutzart (IP) IP44, Höhe 50mm, Breite 960mm, Tiefe 160mm, Wärmestrahlerpaneele für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,3 bis 4 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar, LxBxH 960x160x50 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
600 W
Max. Heizleistung:
600 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
50 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
160 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wärmestrahler für Wickeltische, heizstrahler elektrisch, wickeltisch heizstrahler, heizstrahler 600 watt, Bankheizung, Wärmestrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 230,30*
€ 278,80*
Frei Haus
ab € 229,78*
€ 278,81*
Frei Haus
ab € 231,63*
€ 281,41*
€ 5,95*
ab € 232,98*
€ 283,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,45*
€ 323,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.