Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Wärmestrahler EE 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-362083
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 24
EAN/GTIN:
     4030262003934
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler
Kraemer&Kraus Wärmestrahler EE 24 Ausführung Decken-/Wandstrahler, Spannung 230 ...

400V, Anzahl der Heizstufen 1, Min.

Heizleistung 2400W, Max.

Heizleistung 2400W, Schutzart (IP) IP44, Höhe 50mm, Breite 1360mm, Tiefe 430mm, Wärmestrahler mit 3 Paneelen für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,5 bis 10 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar , LxBxH 1360x430x50 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V | 400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
2400 W
Max. Heizleistung:
2400 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
50 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
430 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wärmestrahler für Wickeltische, heizstrahler elektrisch, wickeltisch heizstrahler, kraemer&kraus heizstrahler, Bankheizung, Wärmestrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,30*
€ 669,34*
Frei Haus
ab € 566,99*
€ 669,35*
€ 5,95*
ab € 572,28*
€ 673,46*
Frei Haus
ab € 573,58*
€ 675,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 643,23*
€ 755,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,34*
€ 796,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,86*
€ 782,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,07*
€ 750,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,18*
€ 724,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,30*
€ 677,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.