| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-360127 Herst.-Nr.: 5418711 EAN/GTIN: 4250111847872 |
| |
|
| | |
| Elcom AP-Türstation 18Taster 2-reih.,EV1 TAP-18/2 EV1 Anzahl der Klingeltasten 18, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Werkstoff Aluminium, Montageart Aufputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe Silber, Videoerweiterung möglich, TAP-18/2 Türstation für Türlautsprecher 18/2 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. Weitere Informationen: | | Anzahl der Klingeltasten: | 18 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Videoerweiterung möglich: | Ja | Mit Lautsprecher: | Nein | Mit Kamera: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, Außenstation, Klingelplatte, Klingeltableau, Objekttürstation, STABILA, Stabila, TAP-18/2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 467,41* | € 558,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,59* | € 576,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,45* | € 582,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 544,76* | € 650,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|